Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1524-312438 Letkun öljynkestävä 5/16 tuuman ID 100 jalkaa | AD6XVR 4CHE3

E JAMES & CO 1524-312438 Letkun öljynkestävä 5/16 tuumaa ID 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XVR Malli: 1524-312438Ristiviite: 4CHE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.5 / 16 "
Pituus100ft.
MateriaaliBuna N.
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiÖljynkestävä
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1524-125187 Letkuöljynkestävä 3/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100ft.3 / 16 "1 / 32 "€164.54
E JAMES & CO 1524-125250 Letkuöljynkestävä 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100ft.1 / 4 "1 / 16 "€156.74
E JAMES & CO 1524-156281 Letkuöljynkestävä 9/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100ft.9 / 32 "1 / 16 "€165.83
E JAMES & CO 1524-187312 Letkuöljynkestävä 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVN 4CHD9 1524-1873123 / 16 "100ft.5 / 16 "1 / 16 "€170.91
E JAMES & CO 1524-250375 Letkun öljynkestävä 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVP 4CHE1 1524-2503751 / 4 "100ft.3 / 8 "1 / 16 "€172.61
E JAMES & CO 1524-250438 letkuöljynkestävä 7/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVQ 4CHE2 1524-2504381 / 4 "100ft.7 / 16 "3 / 32 "€181.28
E JAMES & CO 1524-375500 letkuöljyä kestävä 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD6XVT 4CHE4 1524-3755003 / 8 "100ft.1 / 2 "1 / 16 "€213.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1524-312438 Letkun öljynkestävä 5/16 tuumaa ID 100 jalkaa
€181.28 / yksikkö