E JAMES & CO 1507-3/16-10 Kumi Sbr 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZUH 6ZTY5

E JAMES & CO 1507-3/16-10 kumi Sbr 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ZUH Malli: 1507-3/16-10Ristiviite: 6ZTY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
Väripunainen
durometer70A
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliSBR (styreenibutadieenikumi)
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus400 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9341
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 1500-1 / 16 Roll Sbr 1/16 paksuus x 36 tuuman leveys 67 jalan pituus musta | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16Musta67ft.800 PSI1 / 16 "€770.36
E JAMES & CO 1500-1 / 4 Roll Sbr 1/4 paksuus x 36 tuuman leveys 18 jalkaa pituus musta | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4Musta18ft.800 PSI1 / 4 "€893.09
E JAMES & CO 1500-1 / 8 Roll Sbr 1/8 paksuus x 36 tuuman leveys 36 jalan pituus musta | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8Musta36ft.800 PSI1 / 8 "€829.55
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 paksuus x 36 tuuman leveys 30 jalan pituus musta | AC8VYN 3EEK4 1500-1Musta30ft.800 PSI1"€5,276.60
E JAMES & CO 1500-3 / 16 Roll Sbr 3/16 paksuus x 36 tuumaa leveys 40 jalkaa pituus musta | AC8VYP 3EEK5 1500-3/16Musta40ft.800 PSI3 / 16 "€1,363.83
E JAMES & CO 1500-3 / 32 Roll Sbr 3/32 paksuus x 36 tuuman leveys 75 jalan pituus musta | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32Musta75ft.800 PSI3 / 32 "€1,262.81
E JAMES & CO 1500-3 / 8 rulla 3/8 paksuus x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa pituus musta | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8Musta30ft.800 PSI3 / 8 "€2,125.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1507-3/16-10 kumi Sbr 3/16 tuumaa Th 36 tuumaa x 10 jalkaa
€351.71 / yksikkö