E JAMES & CO 1506-250500-100 Neopreeniletkut 1/4 tuuman Id 100 jalkaa | AC3DVK 2RUT9

E JAMES & CO 1506-250500-100 neopreeniputket 1/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVK Malli: 1506-250500-100Ristiviite: 2RUT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-250500-100 neopreeniputket 1/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€263.16 / yksikkö