E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neopreeniletkut 1 tuuman Id 50 jalkaa AC3DVV 2RUU9

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neopreeniletku 1 tuuman sisähalkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVV Malli: 1506-1001250-50Ristiviite: 2RUU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.1.25 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • E James & Co 1506-1001250-50 neopreeniputki on ihanteellinen yleiskäyttöisiin siirto- ja painovoimavirtauksisiin paineettomiin sovelluksiin.
    • Tämä neopreeniputki kestää otsonia, auringonvaloa, öljyä, lämpöä ja öljyjohdannaisia, ja sillä on kyky pysyä joustavana myös matalissa lämpötiloissa.
    • Sen valjaiden luokitus on Shore A 80 ja se toimii tehokkaasti -40 - 225 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-1001250-50 Neopreeniletku 1 tuuman sisähalkaisija 50 jalkaa
€293.36 / yksikkö