Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNASONICS DT94-020-N000-N muunnin vakiolämpötilan suuri putki | AE7FHR 5XPN2

DYNASONICS DT94-020-N000-N Anturi Vakiolämpötila Suuri putki

Varastossa
Tuote: AE7FHR Malli: DT94-020-N000-NRistiviite: 5XPN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,757.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
SähköliitännätRiviliitin
KotelointiluokkaNEMA 4X
Nesteen lämpötila. Alue210 astetta F
MateriaaliUltem, CPVC, Nylon, PVC
AsennusmenetelmäKiinnitys
Putken koko25 ja edellä
TyyppiVakiolämpötila iso putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTyyppiHinta
DYNASONICS DT95-020-N000-N muunnin vakiolämpötilan pieni putki | AE7FHT 5XPN3 DT95-020-N000-N6 25 on mmVakiolämpötilan pieni putki€2,440.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNASONICS DT94-020-N000-N Anturi Vakiolämpötila Suuri putki
€1,757.24 / yksikkö