Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNASONICS DDFXD2-ANNA-NN Doppler-ultraäänimittari | AE7FHP 5XPN0

DYNASONICS DDFXD2-ANNA-NN Dedikoitu Doppler-ultraäänimittari

Varastossa
Tuote: AE7FHP Malli: DDFXD2-ANNA-NNRistiviite: 5XPN0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,304.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänimittari
tarkkuus2% täysimittainen
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Analoginen lähtövalinnainen
näyttö2-rivinen, 8-merkkinen LCD-näyttö
Sähköliitännätterminaali
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaNEMA 4X
Virtausnopeusalue05-9 MPS
Media TypeNesteet, jotka sisältävät vähintään 100 ppm hyödyllisiä Sonic-riippuheijastimia
Virtalähde115 VAC
Relelähtövalinnainen
Vasteaika6-60 sekuntia
TyyppiDoppleri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9026102040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
DYNASONICS DDFXD2-ENNA-NN Doppler-ultraäänimittari | AE7FHQ 5XPN1 DDFXD2-ENNA-NN12-28 VDC€5,199.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNASONICS DDFXD2-ANNA-NN Dedikoitu Doppler-ultraäänimittari
€5,304.65 / yksikkö