Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac -putkianturi | AF3LUP

DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac -standardiputkianturi

Varastossa
Tuote: AF3LUP Malli: 7HU45
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
€6,956.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen Doppler-ultraäänivirtauslähetin DC ja vakioputkianturi
tarkkuus2% täysimittainen
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Analoginen lähtövalinnainen
näyttö2-rivinen, 8-merkkinen LCD-näyttö
Sähköliitännätterminaali
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaNEMA 4X
Virtausnopeusalue05-9 MPS
Media TypeNesteet, jotka sisältävät vähintään 100 ppm hyödyllisiä Sonic-riippuheijastimia
Virtalähde12-28 VDC
Relelähtövalinnainen
Vasteaika6 - 60 sekuntia
TyyppiDoppleri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9026105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVirtalähdeHinta
DYNASONICS 7HU43 Doppler Flow Ac -putkianturi | AF3LUM 7HU43Digitaalinen Doppler-ultraäänivirtauslähetin AC ja vakioputkianturi115 VAC€7,061.89
DYNASONICS 7HU44 Doppler Flow Ac-pienputkianturi | AF3LUN 7HU44Digitaalinen Doppler-ultraäänivirtauslähetin AC ja pienputkianturi115 VAC€7,745.60
DYNASONICS 7HU46 Doppler Flow Ac -putkianturi | AF3LUQ 7HU46Digitaalinen Doppler-ultraäänivirtauslähetin DC ja pieni putkianturi12-28 VDC€7,640.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNASONICS 7HU45 Doppler Flow Ac -standardiputkianturi
€6,956.41 / yksikkö