Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PVS22AJS024A palloventtiili 3/8 tuuman Npt-jousipalautteinen ruostumaton teräs | AA8ZDB 1AWR2

DYNAQUIP CONTROLS PVS22AJS024A Palloventtiili 3/8 tuuman Npt -jousipalautus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8ZDB Malli: PVS22AJS024ARistiviite: 1AWR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€893.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1500 psi CWP, 125 psi höyry
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
MountSuora
ToimintaKevätpaluu - epäonnistuminen
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / RTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliMax. PaineToimintaPutken kokoporttiTiivistemateriaaliVenttiilin rakenneHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJD02A Palloventtiili 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,406.83
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJD02A palloventtiili 3/4 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,472.19
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA5AJD05A palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€2,183.83
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA7AJD07A Palloventtiili 1 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1.5 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€3,055.25
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA8AJD08A Palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä2"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€3,342.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJS044A Palloventtiili 1/2 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,683.45
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJS054A palloventtiili 3/4 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,099.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS22AJS024A Palloventtiili 3/8 tuuman Npt -jousipalautus ruostumatonta terästä
€893.46 / yksikkö