COXREELS 117-4-225-SS Käsikammion letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, pituus 225 jalkaa, ruostumaton teräs | CF3KZP

COXREELS 117-4-225-SS käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF3KZP Malli: 117-4-225-SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,392.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko14 x 6 "
EAN0674255800519
Letkun pituus225 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Asennuskoko10 x 3 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-4-225-SS käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€1,392.49 / yksikkö