VIBCO JVS5-1 Sähkövibraattori 15a 115vac 1-vaiheinen AD8AXQ 4HR06

VIBCO JVS5-1 Electric Vibrator 15a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AXQ Malli: JVS5-1Ristiviite: 4HR06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,293.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria15
VelvollisuusAjoittainen
voimaSinimuotoinen (pyörivä)
Pakota luokitus183 lb
Pään koko1 "x 13"
HP1.5
Maks. Kuutiodiirit tunnissa6 ov. jard / tunti
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Akselin pituus5ft.
Nopeus11,000 rpm
Täryttimen tyyppiSisäinen betoni
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriadBAKokonaispituuskokonaisleveysVaiheAkselin pituusNopeusHinta
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,005.81
VIBCO ACE10-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm€3,089.47
VIBCO ACE10-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm€3,169.44
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm€3,292.62
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm€3,393.59
VIBCO ACE14-2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaihe | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm€3,544.73
VIBCO ACE2-1-1 / 2 Sähkövibraattori 17a 115vac 1-vaiheinen AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm€2,681.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO JVS5-1 Electric Vibrator 15a 115vac 1-vaihe
€2,293.31 / yksikkö