Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 4 tuumaa 220 paunaa | AB6VVG 22N030

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 220 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VVG Malli: LWK-TPA 101K-FI-FKRistiviite: 22N030

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelyNylon
Kuormitusluokitus220 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräTPA 101 / 8K-FK
Varsi Dia.1/2 "pultinreikä
Varren reikä Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliYdinväriRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
BLICKLE LRA-POA 50G-FI Hollow Kingpin kääntöpyörä 2 tuumaa 165 Lb | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FI7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta2"Nylon3 / 4 "€19.58
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FI7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta3"Nylon15 / 16 "€21.76
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 tuumaa 240 Lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi1.25 "€83.20
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 3-3 / 16 tuumaa 220 Lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa3.187 "Termoplastinen kumi1.25 "€114.20
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 "240 Lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa4"Termoplastinen kumi1.25 "€110.93
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 5 "264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi1.25 "€133.99
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 2 tuumaa 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa2"Termoplastinen kumi3 / 4 "€88.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 220 Lb
€88.79 / yksikkö