Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON DMP100 digitaalinen sulamispistolaite 120v | AD4NPA 41V388

DYNALON DMP100 digitaalinen sulamispistelaite 120v

Varastossa
Tuote: AD4NPA Malli: DMP100Ristiviite: 41V388

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,882.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen sulamispistelaite
tarkkuus+/- 1 astetta C 20 astetta C; +/- 2.5 astetta C 300 astetta C.
MateriaaliMetalli / muovi
Kokonaissyvyys8.7 "
Kokonaiskorkeus6.7 "
kokonaisleveys6.3 "
Temp. alueYmpäristö 300 asteeseen C
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON DMP100 digitaalinen sulamispistelaite 120v
€1,882.44 / yksikkö