DYNALON 606215-0016 Economy Hdpe -pullo Ldpe-kansi 500ml 48-pakkaus | AF3ZZD 8MXL4

DYNALON 606215-0016 Economy Hdpe Bottle Ldpe Kansi 500 ml Pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AF3ZZD Malli: 606215-0016Ristiviite: 8MXL4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko500mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2 4 / 5 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus6.5 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttöiset, tiiviit pullot. Enimmäislämpötila 110 astetta C.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskorinvärisetRungon materiaalisuuRuuvin suljinkokoMuotoKokoSulkemisväriPkg. MääräHinta
DYNALON 301605-0016 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmPoista valintaKorkean tiheyden polyeteeniLeveäR65Pyöreä500 ml / 16 oz.Valkoinen12€114.11
DYNALON 301605-0032 pullon leveä suu 1000 Ml 32 unssia - 6 kpl pakkaus | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmPoista valintaKorkean tiheyden polyeteeniLeveäR65Pyöreä1,000 ml / 32 oz.Valkoinen6€105.56
DYNALON 201315-2000W Pullo Grad Square Hdpe 2l Wh - Pakkaus 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "ValkoinenKorkean tiheyden polyeteeniLeveä80mmNeliö2,000mLValkoinen6€142.80
DYNALON 606215-0032 Economy Hdpe -pullo Ldpe-kansi 1000ml - pakkaus 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Korkean tiheyden polyeteeniLeveä63mmPyöreä1,000mLValkoinen24€239.10
DYNALON 201295-0050 Pullo 50ml LDPE Kapea Harmaa PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-HarmaaLDPEKapea-Pyöreä1.7 oz.Harmaa50€197.81
DYNALON 201295-0125 Pullo 125ml LDPE Kapea Harmaa PK50 AH2AXM 24AM92 201295-0125-HarmaaLDPEKapea-Pyöreä4 oz.Harmaa50€231.14
DYNALON 201295-0250 Pullo 250ml LDPE Kapea Harmaa PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-HarmaaLDPEKapea-Pyöreä8 oz.Harmaa50€313.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 606215-0016 Economy Hdpe Bottle Ldpe Kansi 500 ml Pakkaus 48
€289.87 /pakkaus