DYNALON 605085-16 annostelupullo 500 ml - 12 kpl pakkaus | AD2WJP 3VFD9

DYNALON 605085-16 Annostelupullo 500 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJP Malli: 605085-16Ristiviite: 3VFD9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko500mL
SulkemisväriLuonnollinen / punainen
SulkumateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Halkaisija3.11 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus7.68 "
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Annostele tipoittain, nokka voidaan leikata kooltaan, sisältää punaisen sinetinkannen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 605085-0005 annostelupullo 15 ml - pakkaus 12 | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni0.94 "36mm15 - 415 mm12€29.22
DYNALON 605085-01 annostelupullo 30ml - pakkaus 12 | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni1.18 "3.86 "18 - 415 mm12€27.98
DYNALON 3UCJ5 -annostelupullo, jossa läppä 30 ml - 10 kpl AD2TZT 3UCJ530mLValkoinenpolypropeeni31mm84mm18mm10€50.05
DYNALON 3UCJ8 annostelupullo läppäkorkilla 60ml - pakkaus 10 | AD2TZU 3UCJ860mLValkoinenpolypropeeni39mm97mm18mm10€53.55
DYNALON 3UCL8 annostelupullo läppäkorkilla 500ml - pakkaus 10 | AD2TZX 3UCL8500mLValkoinenpolypropeeni74mm170mm28mm1-
Tarjouspyyntö
DYNALON 605124 annostelupullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLValkoinenMatalan tiheyden polyeteeni82.5mm235mm28 - 410 mm12€134.98
DYNALON 605085-02 annostelupullo 60ml - pakkaus 12 | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLLuonnollinen / punainenMatalan tiheyden polyeteeni1.41 "4.25 "18 - 415 mm12€35.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 605085-16 Annostelupullo 500 ml - 12 kpl pakkaus
€95.71 /pakkaus