Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 522085-0050 Valmistettu dekantterilasi 50ml - Pakkaus 10 | AD2WJD 3VEZ6

DYNALON 522085-0050 Dekantterilasi, 50 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJD Malli: 522085-0050Ristiviite: 3VEZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut dekantterilasi
Koko50 ml
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot5 ml
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Neliösuhde lisää vakautta, autoklaavissa, pystysuora huuli auttaa estämään vuotoja ja sallii pinonnan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 522085-0050 Dekantterilasi, 50 ml - 10 kpl pakkaus
€53.33 /pakkaus