Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 509-0024 -vaihtokapasiteetti - 12 kpl pakkaus | AC9XHR 3LCY3

DYNALON 509-0024 Vaihtokapasiteetti – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XHR Malli: 509-0024Ristiviite: 3LCY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokorkki
SulkumateriaaliLDPE
Ruuvin suljinkoko24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytetään Grainger No 3VFC9, 3VFD3, 3VFD6 kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 509-0018 - vaihtokapasiteetti - pakkaus 12 | AD2VHX 3UUL2 509-001818mm12€12.65
DYNALON 509-0028 -vaihtokapasiteetti - 12 kpl pakkaus | AD2VJA 3UUL5 509-002828mm12€12.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 509-0024 Vaihtokapasiteetti – 12 kappaleen pakkaus
€12.06 /pakkaus