DYNALON 454455 näytesäiliösarja, 100 ctns | AD2YAZ 3WEY2

DYNALON 454455 Näytesäiliösarja, 100 ctns

Varastossa
Tuote: AD2YAZ Malli: 454455Ristiviite: 3WEY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyteastia
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Koko(25) 4 unssia, (20) 8 unssia, (20) 16 unssia, (20) 32 unssia, (10) 68 unssia. ja (5) 165 unssia. Säiliöt
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
ShapePyöreä kartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tiukasti istuva LLDPE-kansi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 454455 Näytesäiliösarja, 100 ctns
€212.76 / yksikkö