DYNALON 453595 -säiliönäyte 8 unssia HDPE läpikuultava - 250 kpl pakkaus | AD2TBE 3TWK4

DYNALON 453595 Säiliönäyte 8 unssia Hdpe läpikuultava - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TBE Malli: 453595Ristiviite: 3TWK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyteastia
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPPCO
Koko8 oz.
SulkemisväriLuonnollinen
SulkumateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Halkaisija79mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus82mm
suuLeveä
MuotoPyöreä kartiomainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 453605 -säiliönäyte 16 unssia polypropeenia läpikuultava - 100 kpl: n pakkaus | AD2TBF 3TWK8 45360516 oz.Luonnollinen92mm92mm100€169.56
DYNALON 453615 -säiliönäyte 32 unssia HDPE läpikuultava - 100 kpl pakkaus | AD2TBG 3TWL3 45361532 oz.Luonnollinen114mm133mm100€256.71
DYNALON 453555 -säiliönäyte 86 unssia HDPE läpikuultava - 25 kpl pakkaus | AD2TBJ 3TWN2 45355583 oz.Luonnollinen162mm171mm25€160.15
DYNALON 454405 -säiliönäyte 8 unssia HDPE-läpinäkymätön - 250 kpl: n pakkaus | AD2YAU 3WEV4 4544058 oz.Valkoinen79mm82mm250€353.23
DYNALON 454415 Container Speciman 16 unssia Hdpe - 100 kpl pakkaus | AD2YAV 3WEV9 45441516 oz.Valkoinen92mm92mm100€185.19
DYNALON 454425 Säiliönäyte 32 unssia, läpinäkymätön - 100 kpl: n pakkaus | AD2YAW 3WEW5 45442532 oz.Valkoinen114mm133mm100€298.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 453595 Säiliönäyte 8 unssia Hdpe läpikuultava - 250 kpl pakkaus
€352.60 /pakkaus