DYNALON 408164 -tavarateline, jossa kahvat, laboratoriotarvikkeet | AD2JNC 3PWN7

DYNALON 408164 Kädensijalla varustettu apuvälineteline pitää laboratoriotarvikkeita

Varastossa
Tuote: AD2JNC Malli: 408164Ristiviite: 3PWN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma
Värisininen
Korkeus9"
Pituus18.375 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä2
Leveys14 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 408164 Kädensijalla varustettu apuvälineteline pitää laboratoriotarvikkeita
€35.70 / yksikkö