Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 326485-0250 Dekantterilasi kahvalla, pitkä muoto 250ml | AD2WGH 3VDU9

DYNALON 326485-0250 Dekantterilasi kahvalla Korkeamuotoinen 250 ml

Varastossa
Tuote: AD2WGH Malli: 326485-0250Ristiviite: 3VDU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasi kahvalla
Koko250 ml
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot5 ml
KahvaKyllä
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa, valetut valmistelut, helppo kaataa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
DYNALON 326485-0050 dekantterilasi kahvalla, pitkä muoto 50ml | AD2WGF 3VDU3 326485-005050 ml2 ml€6.62
DYNALON 326485-0100 Dekantterilasi kahvalla, pitkä muoto 100ml | AD2WGG 3VDU6 326485-0100100 ml2 ml€8.02
DYNALON 326485-0500 Dekantterilasi kahvalla Korkea muoto 500ml | AD2WGJ 3VDV3 326485-0500500 ml10 ml€19.56
DYNALON 326485-1000 Dekantterilasi kahvalla Korkeamuotoinen 1000 ml | AD2WGK 3VDV6 326485-10001000 ml10 ml€20.19
DYNALON 326495-0500 Dekantterilasi kahvalla Matala muoto 500ml | AD2WHY 3VEX9 326495-0500500 ml25 ml€13.30
DYNALON 326495-1000 dekantterilasi kahvalla matala 1000ml | AD2WHZ 3 AVAIN3 326495-10001000 ml50 ml€15.65
DYNALON 326495-2000 Dekantterilasi kahvalla Matala 2000ml | AD2WJA 3VEY6 326495-20002000 ml50 ml€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 326485-0250 Dekantterilasi kahvalla Korkeamuotoinen 250 ml
€19.22 / yksikkö