Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 312064 dekantterilasit Ptfe 250ml | AD2WHQ 3VEV3

DYNALON 312064 Dekantterilasi Ptfe 250ml

Varastossa
Tuote: AD2WHQ Malli: 312064Ristiviite: 3VEV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä dekantterilasi
Koko250mL
VäriLuonnonvalkoinen
Korkeus95mm
Sisällä Dia.60mm
MateriaaliPTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lähes immuuni kemialliselle hyökkäykselle, voidaan käyttää kirogeenisesta + 500 F: een

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusSisällä Dia.Pkg. MääräHinta
DYNALON 312074 dekantterilasit Ptfe 500ml | AD2WHR 3VEV6 312074500mL125mm73mm4€555.58
DYNALON 312094 dekantterilasit Ptfe 600ml | AD2WHT 3VEV9 312094600mL127mm80mm1€265.19
DYNALON 312184 dekantterilasi, PTFE, 2000ml | AD2WHV 3VEW6 3121842000mL200mm114mm1€635.24
DYNALON 312044 dekantterilasit 50ml | AD2WJR 3VFK8 31204450mL58mm38mm1€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 312064 Dekantterilasi Ptfe 250ml
€145.79 / yksikkö