DYNALON 259184 Lab Rack Dry 24 x 17 Ps/16mm putket | AC9VYF 3KVF5

DYNALON 259184 Lab Rack Dry 24 x 17 Ps / 16 mm putket

Varastossa
Tuote: AC9VYF Malli: 259184Ristiviite: 3KVF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausteline
VäriValkoinen
muodostuu12x6
Korkeus24 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 259184 Lab Rack Dry 24 x 17 Ps / 16 mm putket
€483.43 / yksikkö