Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 241754-0003 Suppilo polypropeenia 145mm Kirkas Pk 2 | AF8AMH 24AN17

DYNALON 241754-0003 Suppilo Polypropeeni 145mm Kirkas Pk 2

Varastossa
Tuote: AF8AMH Malli: 241754-0003Ristiviite: 24AN17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriPoista valinta
Suppilon materiaalipolypropeeni
Suppilo Max OD103.5mm
Varren pituus145mm
Varsi OD8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Uurrettu pitkä varsi suppilo. Ruoka-asteen PP.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusPkg. MääräHinta
DYNALON 241754-0001 Suppilo polypropeenia 150mm kirkas Pk 2 | AF8AMF 24AN15 241754-0001150mm2€42.67
DYNALON 241754-0002 Suppilo polypropeenia 143mm kirkas Pk 2 | AF8AMG 24AN16 241754-0002143mm2€44.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 241754-0003 Suppilo Polypropeeni 145mm Kirkas Pk 2
€51.82 /pakkaus