Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 208135 Kulho polypropyleeni valkoinen 350.52x160mm | AF8AMJ 24AN22

DYNALON 208135 Kulho polypropeeni valkoinen 350.52x160mm

Varastossa
Tuote: AF8AMJ Malli: 208135Ristiviite: 24AN22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko10L
VäriValkoinen
Halkaisija350.52mm
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus160mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila121 astetta C
Koko10L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208135 Kulho polypropeeni valkoinen 350.52x160mm
€32.04 / yksikkö