DYNALON 208075-1000 Kauha Pyöristetty HDPE 1000mL Valkoinen PK5 | AH2AYM 24AN20

DYNALON 208075-1000 Kauha pyöristetty HDPE 1000 ml valkoinen PK5

Varastossa
Tuote: AH2AYM Malli: 208075-1000Ristiviite: 24AN20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko1000mL
VäriValkoinen
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Kokonaispituus13 4 / 5 "
kokonaisleveys5 3 / 10 "
TyyppiPyöristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPkg. MääräHinta
DYNALON 607105 Scoop matalatiheyksinen polyeteeni 25ml | AF3PTA 8AMN6 60710525mL2"HDPE5.25 "1.75 "Korroosionkestävä1€3.50
DYNALON 107154-0005 kauha Hdpe 1/2 Gal | AF4AGB ​​8N406 107154-00051/2 gal.5.5 "HDPE13.5 "5.75 "Korroosionkestävä1€79.63
DYNALON 108085-600 Kauhakauha Hdpe 600ml | AF4RTV 9HU33 108085-600600mL10 "Erittäin tiheä polyeteeni15 "4"Kauha kauha1€29.05
DYNALON 606055 Scoop Ldpe 15 Ml | AF4TVT 9K026 60605515 ML-Erittäin tiheä polyeteeni4.5 "-Korroosionkestävä1€2.86
DYNALON 606075 Scoop Ldpe 110 Ml | AF6BXY 9WED9 606075110mL3"HDPE8.5 "3"Korroosionkestävä1€5.47
DYNALON 208075-0250 Kauha pyöristetty HDPE 250ml valkoinen PK5 | AH2AYK 24AN18 208075-0250250mL-Korkean tiheyden polyeteeni9 4 / 5 "3 3 / 5 "Pyöristetty5€76.10
DYNALON 208075-0500 kauha pyöristetty HDPE 500ml valkoinen PK5 | AH2AYL 24AN19 208075-0500500mL-Korkean tiheyden polyeteeni11 4 / 5 "4.5 "Pyöristetty5€90.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 208075-1000 Kauha pyöristetty HDPE 1000 ml valkoinen PK5
€125.16 /pakkaus