Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 202445-0100 Pullo Wm Grad 100 Ml polypropeenia - pakkaus 10 | AF6BDE 9V779

DYNALON 202445-0100 Pullo Wm Grad 100 ml Polypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BDE Malli: 202445-0100Ristiviite: 9V779

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut pullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliMuovi
Koko100mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija1 9 / 10 "
Valmistumisalue20-100 ml
Valmistumisen alaosastot10mL
Korkeus4 1 / 5 "
suuLeveä
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemisväriSulkumateriaaliKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 202415-0100 Pullo Wm Grad 100 Ml Ldpe Dynalo - 10 kpl pakkaus | AF6BGN 9VX70 202415-0100LuonnollinenKorkean tiheyden polyeteeni4 3 / 10 "10€75.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 202445-0100 Pullo Wm Grad 100 ml Polypropeeni - 10 kpl pakkaus
€70.95 /pakkaus