Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 141805 Hydrometer Jar Graduated Polypropylene 500ml | AC6GAT 33N197

DYNALON 141805 Hydrometer Jar Graduated Polypropeenia 500ml

Varastossa
Tuote: AC6GAT Malli: 141805Ristiviite: 33N197

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrometrin purkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko500 ml / 16 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija55mm
Suorittaa loppuunLäpikuultava
Valmistumisalue0-500 ml
Valmistumisen alaosastot5ml
Korkeus360mm
suuLeveä
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 500 ml PP-sylinteri ylivuotokupilla. Valetut valmistumiset. Vakaa pohja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 141805 Hydrometer Jar Graduated Polypropeenia 500ml
€120.28 / yksikkö