DYNALON 107195 sekoitin mela Hdpe 78 valkoinen | AF6AHW 9U796

DYNALON 107195 Sekoituslapa Hdpe 78 valkoinen

Tuote: AF6AHW Malli: 107195Ristiviite: 9U796
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€97.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla meloa
VäriValkoinen
Kahva Dia.1"
kahvan pituus72 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Kokonaispituus78 "
kokonaisleveys3"
Koko3 "x 6" mela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)194.56
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107195 Sekoituslapa Hdpe 78 valkoinen
€97.77 / yksikkö