Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 874350 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii 3/4 tuuman kokoon | AD6VCT 4AUV1

DYNAFORM 874350 Tasainen aluslevy, nailon, sopii 3/4 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AD6VCT Malli: 874350Ristiviite: 4AUV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1"
Koko3 / 4 "
Paksuus0.063 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokoPaksuusHinta
DYNAFORM 874340 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii 1/2 tuuman kokoon | AD6VCR 4AUU9 8743401 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "0.058 "€2.70

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 874350 Tasainen aluslevy, nailon, sopii 3/4 tuuman kokoon
€2.98 / yksikkö