DYNAFORM 871180 I-palkki Isofr Harmaa 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6VCL 4AUU4

DYNAFORM 871180 I-palkki Isofr Grey 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VCL Malli: 871180Ristiviite: 4AUU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-palkki
VäriTumman harmaa
Korkeus6"
Pituus10ft.
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus1 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.16
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DYNAFORM 871150 I-palkki Isofr Harmaa 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa | AD6VCH 4AUU1 8711504"20ft.2"€519.04
DYNAFORM 871160 I-palkki Isofr Harmaa 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10ft.2"€255.92
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 871170 I-palkki Isofr Harmaa 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft.3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871180 I-palkki Isofr Grey 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa
€506.82 / yksikkö