DYNAFORM 871160 I-palkki Isofr Harmaa 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6VCJ 4AUU2

DYNAFORM 871160 I-palkki Isofr Grey 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa

Tuote: AD6VCJ Malli: 871160Ristiviite: 4AUU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€255.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-palkki
VäriTumman harmaa
Korkeus4"
Pituus10ft.
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus1 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DYNAFORM 871150 I-palkki Isofr Harmaa 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa | AD6VCH 4AUU1 8711504"20ft.2"€519.04
DYNAFORM 871170 I-palkki Isofr Harmaa 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft.3"-
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 871180 I-palkki Isofr Harmaa 6 x 3 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa | AD6VCL 4AUU4 8711806"10ft.3"€506.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871160 I-palkki Isofr Grey 4 x 2 tuumaa 1/4 tuumaa Th 10 jalkaa
€255.92 / yksikkö