DYNAFORM 871040 Kulma Vefr 1/4 tuumaa T 2 x 1 1/2 tuumaa jalka 20 jalkaa | AD6VBW 4AUR8

DYNAFORM 871040 Kulma Vefr 1/4 tuumaa T 2 x 1 1/2 tuumaa jalka 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VBW Malli: 871040Ristiviite: 4AUR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
KulmaEZ-kulma (R)
VäriTumman harmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus2 "x 1-1 / 2"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.094 "
Pituus20ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliVinyyliesterin palosuojattu hartsi (VEFR)
Maks. Lämpötila180-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-100-astetta F
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
DYNAFORM 871050 Kulma Vefr 1/4 tuumaa T 1 x 1 1/2 tuumaa jalka 20 jalkaa | AD6VBX 4AUR9 8710501 "x 1-1 / 2"€247.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871040 Kulma Vefr 1/4 tuumaa T 2 x 1 1/2 tuumaa jalka 20 jalkaa
€300.58 / yksikkö