Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 870980 Rd -putki Isofr Gry 1 ulkohalkaisija x 1/8 tuuman seinä 5 jalkaa | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd putki Isofr Gry 1 ulkohalkaisija x 1/8 tuumaa seinä 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6UUV Malli: 870980Ristiviite: 4ATR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitu putkivarasto
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.1875 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-100-astetta F
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+/- 0.020 "
Vetolujuus30,000 psi
Seinämän paksuus1 / 8 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusPituuden toleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
DYNAFORM 870990 Rd -putki Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 tuuman seinä 5 jalkaa | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€83.06
DYNAFORM 871000 Rd -putki Isofr Gry 2 ulkohalkaisija x 1/4 tuuman seinä 5 jalkaa | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€170.42
DYNAFORM 871010 Rd -putki Isofr Gry 1 Od x 1/8 tuuman seinä 10 jalkaa | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€73.80
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 871020 Rd -putki Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 tuuman seinä 10 jalkaa | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft.+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€172.33
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 871030 Rd -putki Isofr Gry 2 Od x 1/4 tuuman seinä 10 jalkaa | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870980 Rd putki Isofr Gry 1 ulkohalkaisija x 1/8 tuumaa seinä 5 jalkaa
€37.64 / yksikkö