DYNAFORM 870920 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1 tuuman ulkohalkaisija Neliö 10 jalkaa | AD6UUN 4ATP5

DYNAFORM 870920 neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 1 tuumaa ulkohalkaisija neliö 10 jalkaa

Tuote: AD6UUN Malli: 870920Ristiviite: 4ATP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€65.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriTumman harmaa
Sisällä aukiolla3 / 4 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Aukion ulkopuolella1"
Neliön suvaitsevaisuuden ulkopuolella+/- 0.020 "
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
TyyppiNeliö
Seinämän paksuus0.125 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
DYNAFORM 870860 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "€35.75
DYNAFORM 870870 Neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 1.5 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUH 4ATN9 8708705ft.+/- 0.1875 "0.125 "€88.27
DYNAFORM 870880 Neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 2 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft.+/- 0.1875 "0.125 "€213.10
DYNAFORM 870890 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 2 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "€114.79
DYNAFORM 870900 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 3 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUL 4ATP3 8709005ft.+/- 0.1875 "0.25 "€166.64
DYNAFORM 870910 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 4 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "€204.57
DYNAFORM 870930 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1.5 tuuman ulkohalkaisija Neliö 10 jalkaa | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "€201.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870920 neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 1 tuumaa ulkohalkaisija neliö 10 jalkaa
€65.90 / yksikkö