Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 870880 Neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 2 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUJ 4ATP1

DYNAFORM 870880 neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 2 tuumaa ulkohalkaisija neliö 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6UUJ Malli: 870880Ristiviite: 4ATP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriTumman harmaa
Sisällä aukiolla1-3 / 4 "
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.1875 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Aukion ulkopuolella2"
Neliön suvaitsevaisuuden ulkopuolella+/- 0.020 "
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
TyyppiNeliö
Seinämän paksuus0.125 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiSeinämän paksuusHinta
DYNAFORM 870860 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "€35.75
DYNAFORM 870870 Neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 1.5 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUH 4ATN9 8708705ft.+/- 0.1875 "0.125 "€88.27
DYNAFORM 870890 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 2 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "€114.79
DYNAFORM 870900 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 3 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUL 4ATP3 8709005ft.+/- 0.1875 "0.25 "€166.64
DYNAFORM 870910 Neliöputki Isofr harmaa 1/4 T x 4 tuuman ulkohalkaisija Neliö 5 jalkaa | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "€204.57
DYNAFORM 870920 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1 tuuman ulkohalkaisija Neliö 10 jalkaa | AD6UUN 4ATP5 87092010ft.+/- 0.125 "0.125 "€65.90
Tarjouspyyntö
DYNAFORM 870930 Neliöputki Isofr Harmaa 1/8 T x 1.5 tuuman ulkohalkaisija Neliö 10 jalkaa | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "€201.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870880 neliöputki Isofr harmaa 1/8 T x 2 tuumaa ulkohalkaisija neliö 5 jalkaa
€213.10 / yksikkö