Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 94855 Snubber-letku 0.32 tuumaa x 60 tuumaa 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Snubber Letku 0.32 tuumaa x 60 tuumaa 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

Varastossa
Tuote: AA4VKZ Malli: 94855Ristiviite: 13F701

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnubber-letku
VäriTavi
PeiteaineTermoplastinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Letkun pituus60 "
Letku ulkopuolella Dia.1 / 2 "
Max. Paine300 psi
Turvallisuus tekijäN / A
Kääntyvä materiaaliLasi, täytetty nailonkomposiitti
Temp. alue68 - 140 F
PutkimateriaaliPVC: n hankaamaton polyuretaani- ja termoplastinen kumiyhdiste
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)
    • (M) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 94855 Snubber Letku 0.32 tuumaa x 60 tuumaa 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
€75.84 / yksikkö