Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 94300 Kääntöliitin 1/4 tuumaa (m) npt x (f) npt | AA4VKN 13F690

DYNABRADE 94300 kääntyvä liitin 1/4 tuumaa (m)npt x (f)npt

Varastossa
Tuote: AA4VKN Malli: 94300Ristiviite: 13F690

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Letkun liitäntä(M) NPT x (F) NPT
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Pituus2.5 "
MateriaaliYhdistetty
pistorasia1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 94300 kääntyvä liitin 1/4 tuumaa (m)npt x (f)npt
€49.70 / yksikkö