Dynabrade 52855 lyijykynähiomakone on suunniteltu tarkkaan jäysteenpoistoon, viimeistelyyn ja kaiverrussovelluksiin. Tämä sopii ihanteellisesti turbiinien siipien valmistajille, työkalu- ja meistiliikkeille, konepajoille, sijoitusvaluille, koruille, lääketieteellisille implanteille ja komposiiteille.
Ominaisuudet:
- Se tarjoaa säädettävän nopeuden virtauksen nopeuden säätämiseksi helposti (jopa 60000 XNUMX rpm) valitsimella tarpeen mukaan.
- Sen mukana tulee letkun yläpuolinen kokoonpano, joka pitää suoran ilman ja ylimääräisen öljyn poissa käyttäjältä.
- Tässä hiomakoneessa on kätevä painike yksinkertaista päälle-pois-toimintoa varten. Työkalu käynnistyy automaattisesti samalla nopeudella kuin silloin, kun se sammutettiin.
- Siinä on ergonominen tuntokahva, joka pitää työkalusta tukevan otteen ja jota voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin käyttämällä oikeita hiomakiviä, hankaavia renkaita ja kärkiä, muotoiltuja hioma-aineita ja kovametallipursia.
- Siinä on suuret tarkkuuslaakerit, jotka vähentävät kitkaa ja varmistavat sujuvan toiminnan sekä pidentävät työkalun käyttöikää.
- Työkalussa on alhainen holkin poisto (alle 0.003), mikä varmistaa vähemmän tärinää ja laadukkaan leikkauksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dynabrade Filter-Regulator-Lubricator: Se mahdollistaa tarkan ilmanpaineen säädön, kaksivaiheisen veden/epäpuhtauksien suodatuksen ja säädettävän öljypudotuksen tämän kynämyllyn sujuvan toiminnan takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on karan lukitusjärjestelmän toiminta?
V. Hiomakoneessa on karan lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa helpon holkin kiristyksen, ja mukana tulee läpivientireikä nopeaa tarvikkeiden vaihtoa varten ilman kahta jakoavainta.
K. Voidaanko työkalua käyttää vaarallisissa ympäristöissä?
V. Ei, työkalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, eikä sitä ole eristetty sähkövirtaa vastaan.
K. Kuinka Dynabrade-sähkötyökalua huolletaan?
A.
- Älä käytä leikattuja pyöriä tai jyrsimen teriä tässä työkalussa.
- Tarkista, että terätyökalujen akselikoko on oikea holkkiterälle.
- Huomaa työkalun käyttöaika.
- Varmista, että leikkuutyökalut on kiinnitetty tukevasti holkkiin työntämällä vartta vähintään 1 tuuman päähän ja kiristämällä holkkia vähintään 25 tuuman-lb vääntömomentilla.
- Käytä pitkävartisia purseita varoen, sillä ne taipuvat, lyövät ja murtuvat ajettaessa suurilla nopeuksilla.
- Tarkista kynämyllyn vapaa nopeus kierroslukumittarilla.
- Käytä aina mineraalibensiiniä työkalun ja sen osien puhdistamiseen.
- Tarkista silmämääräisesti ilmaletkut ja liittimet näkyvien vaurioiden, kulumien ja kulumisen merkkien varalta.