Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 65133 Kosketusvarren kokoonpano 5/8 x 1 tuumaa | AG6VHN 48Z672

DYNABRADE 65133 Kosketinvarsikokoonpano 5/8 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VHN Malli: 65133Ristiviite: 48Z672

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€538.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteys varren kokoonpanoon
Materiaaliuretaani
Koko5/8 x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)13.18
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8467920090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
DYNABRADE 11218 kosketusvarren kokoonpano mallille AA3WTX AA3WTW | AA4RKT 13C678 11218Kumi5/8 x 3/8 "€134.82
DYNABRADE 11203 Kosketusvarsi GR0027925 GR0027926 GR0027928 | AA4RKU 13C679 11203Kumi5/8 x 3/8 "€123.07
DYNABRADE 11287 Kontaktivarren kokoonpano AA3WUA: lle | AA4RKV 13C680 11287Kumi3/4 x 5/8 "€213.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 65133 Kosketinvarsikokoonpano 5/8 x 1 tuumaa
€538.56 / yksikkö