DYNA-LIFT 4E-D1C-06-S Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1000lb | AA8CAV 16Y685

DYNA-LIFT 4E-D1C-06-S Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1000lb

Varastossa
Tuote: AA8CAV Malli: 4E-D1C-06-SRistiviite: 16Y685

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,556.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostosarja
Säätöalue6"
Sylinterimateriaalialumiini
Kuormitusluokitus1000 lb
Moottori HP1/9
Moottori Hz50/60
Moottorin jännite115
AsennustyyppiRetro Fit
Sylinterien lukumäärä4
Ruuvin koko1/4 "20
Tahti6"
Putken pituus96 "-96" -60 "-60"
TyyppiTyöpöydän lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueKuormitusluokitusTahtiHinta
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 lb6"€1,081.42
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 lb8"€1,161.00
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 lb10 "€1,163.75
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 lb12 "€1,174.74
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S hydraulinen nostosarja 4 pylvästä, 1000 lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 lb16 "€1,237.86
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvässähköistä 1000 lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 lb6"€1,501.36
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Hydraulinen nostosarja 4 pylvässähköistä 1000 lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 lb8"€1,580.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1C-06-S Hydraulinen nostinsarja pyörällä 4-napaisella sähköllä 1000lb
€1,556.24 / yksikkö