Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935586 Monibittinen ruuvimeisselisarja Stubby 8-in-1 | AB7RHZ 23Z296

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935586 Monibittinen ruuvimeisselisarja Stubby 8-in-1

Varastossa
Tuote: AB7RHZ Malli: 4935586Ristiviite: 23Z296

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi8 1-in
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoiluProTouch (TM) luistamaton kahva
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus4.437 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips # 1, # 2, uritettu 3/16 ", 1/4", Torx (R) T15, T20, T25
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935586 Monibittinen ruuvimeisselisarja Stubby 8-in-1
€2.77 / yksikkö