Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYMO 1868716 Kasettitarra 2.0 tuuman leveä vinyyli | AH9PWP 40W049

DYMO 1868716 Kasettitarra, 2.0 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH9PWP Malli: 1868716Ristiviite: 40W049

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettitarra
VäriMusta / valkoinen
Pituus4"
Maks. Tulostuslinjat18
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1778
Laivan korkeus (cm)12.6
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)7.6
AlkuperämaaBE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
DYMO 1868704 -kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWB 40W037 1868704Musta / valkoinen3 / 4 "3 / 4 "€63.83
DYMO 1868705 -kasettitarra 0.8 tuuman leveä vinyyli | AH9PWC 40W038 1868705Musta / valkoinen1.5933 / 4 "€77.14
DYMO 1868708 -kasettitarra 1.6 tuuman leveä vinyyli | AH9PWF 40W041 1868708Musta / valkoinen1.5 "1 3 / 5 "€81.24
DYMO 1868714 Kasettitarra 2.0 tuuman leveä vinyyli | AH9PWM 40W047 1868714Musta / valkoinen4"2"€92.13
DYMO 1868715 Kasettitarra 2.0 tuuman leveä vinyyli | AH9PWN 40W048 1868715Musta / valkoinen4"2"€93.51
DYMO 1868717 patruunan etiketti 0.25 tuuman leveys kutistuu | AH9PWQ 40W050 1868717Musta / valkoinen1 1 / 3 "1 / 4 "€151.42
DYMO 1868718 -kasettitarra 0.5 tuuman leveä lämpökutistuma | AH9PWR 40W051 1868718Musta / valkoinen1 1 / 3 "1 / 2 "€127.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYMO 1868716 Kasettitarra, 2.0 tuuman leveys vinyyli
€93.15 / yksikkö