Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATERSAVER HANAYRITYS EW100 Silmänhuuhteluhana 4-1 / 4 W 2-1 / 4 D | AB9HFL 2DCJ8

WATERSAVER FAUCET COMPANY EW100 silmänhuuhteluhanan kiinnitys 4-1/4 W 2-1/4 D

Varastossa
Tuote: AB9HFL Malli: EW100Ristiviite: 2DCJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys2.25 "
Silmänpesu aktivoituuVedä nuppi
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen55/64 "-27 Nainen
Pää Dia.1"
Korkeus3.5 "
AsennusHana
Pään lukumäärä2
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY EW100 silmänhuuhteluhanan kiinnitys 4-1/4 W 2-1/4 D
€150.18 / yksikkö