Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1-1/2 tuuman koko, pronssi | AB6LJJ 21XL65

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 yksisuuntainen virtausosoitin, 1-1/2 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: AB6LJJ Malli: SFI-100-1-1/2Ristiviite: 21XL65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€756.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan näkövirtaindikaattori juoksupyörällä
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys3 1 / 4 "
Korkeus3 5 / 8 "
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus5 11 / 16 "
Lens MaterialKarkaistu lasi
Max. Paine125 psi
Windowsin lukumäärä1
Kokonaissyvyys3 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus3 5 / 8 "
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Putken koko1 1 / 2 "
TiivistemateriaaliBuna-N ja kuitu
Näkö Dia.2 15 / 16 "
Lämpötila Raja (Deg. F)200 astetta F
Temp. alue200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSyvyysKorkeusJuoksupyörän materiaaliPituusPutken kokoHinta
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1/2 tuuman koko, pronssi | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Pronssi2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€381.50
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, 3/4 tuuman koko, pronssi | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Pronssi2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€398.36
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 yksisuuntainen virtausilmaisin, 1 tuuman koko, pronssi | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Pronssi2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€526.14
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 yksisuuntainen virtausilmaisin, koko 2 tuumaa, pronssi | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Pronssi3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€830.55
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Double Sight Flow Indicator, 1/2 tuuman koko, pronssi | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Pronssi2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€542.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 tuuman koko, pronssi | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Pronssi3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,200.10
DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1 Double Sight Flow Indicator, 316 ruostumaton teräs, 1 tuuman koko | AB6LJN 21XL79 SFI-300SS-1Ruostumaton teräs3 1 / 8 "2 4 / 7 "Ruostumaton teräs4 3 / 8 "1"€903.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 yksisuuntainen virtausosoitin, 1-1/2 tuuman koko, pronssi
€756.29 / yksikkö