Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS SC4380 prosessisignaalin hoitoaine | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 prosessisignaalin hoitoaine

Varastossa
Tuote: AC2CHW Malli: SC4380Ristiviite: 2HME3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessisignaalin hoitoaine
Case Dia.3.880 "
Kotelon korkeus3"
Kotelon leveys6 / 7 "
Ajelehtia-/+ 0.02 % Deg. C Tyypillinen, -/+ 0.05 % Deg. C Max.
Tulovirta0 - 500 mA
Tulojännite0 - 10V DC
Eristäminen1500V AC RMS
lineaarisuus0.1% koko asteikosta
AsennustyyppiAsennus teollisuusstandardiin
Lähtövirta0 - 20 mA
Lähtöjännite0 - 10V DC
Virtalähde85-265 V AC / DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kentän valittavat tulot ja lähdöt
    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 prosessisignaalin hoitoaine AC2CHX 2HME4 SCL438012-24 V AC / DC€504.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SC4380 prosessisignaalin hoitoaine
€476.87 / yksikkö