Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Pinta-asennuslämpötila-anturi, RTD Point, 100 Ohm | AE8FBQ 6CUG1

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Pinta-asennuslämpötila-anturi, RTD-piste, 100 ohmia

Varastossa
Tuote: AE8FBQ Malli: S2-21Ristiviite: 6CUG1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
tarkkuus-/+ 0.1 % @ 32 astetta F
Asennuskoko2 "- 5"
AsennustyyppiKiinnitys putkeen
Nikkelin RTD-tarkkuus-/+ 0.5 % @ 32 astetta F
Käyttölämpötila alue-32 astetta 240 asteeseen. F
Platina RTD-tarkkuus-/+ 0.6 % @ 32 astetta F
Koettimen materiaaliKupari
Anturin tyyppiRTD, Pt 100 ohmia
Termistorin lämpötila Tarkkuus-/+ 0.36 % alkaen 32 astetta 158 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturin tyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS S2-22 Pinta-asennuslämpötila-anturi, RTD Point, 1000 Ohm | AE8FBR 6CUG2 S2-22RTD, Pt 1000 ohmia€131.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS S2-21 Pinta-asennuslämpötila-anturi, RTD-piste, 100 ohmia
€126.49 / yksikkö