Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D20 Kosteusanturi, 15 - 35 VDC | AE8EUR 6CTL1

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D20 Kosteusanturi, 15-35 VDC

Varastossa
Tuote: AE8EUR Malli: RHP-3D20Ristiviite: 6CTL1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanturi
KalibrointitodistusNIST
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPS
SähköliitäntäRuuviterminaali
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaIP 66
Välilämpötila Anturin tarkkuus-/+ 0.9 astetta F @ 77 Deg. F
Välilämpötila Anturin kantama-20 astetta 140 asteeseen. F
Kosteuden tarkkuus-/+ 3 %
hystereesi-/+ 1 %
Asennustyyppikanava
Lähtöjännite0 - 10V DC
Virta vaaditaan15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC
Koetin Dia.27 / 50 "
Koettimen pituus9"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Toistettavuus-/+ 0.1 % Tyypillistä
Vasteaika15 sekuntia.
RH-anturiKapasitanssipolymeeri
RTD Temp. Anturin tarkkuus-/+ 0.54 astetta F @ 32 Deg. F
RTD Temp. Anturin kantama-40 astetta 140 asteeseen. F
Anturin tyyppiRTD tai termistori
Termistorin lämpötila Anturin tarkkuus-/+ 0.36 astetta F @ 77 Deg. F
Termistorin lämpötila Anturin kantama-40 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennustyyppiVirta vaaditaanKoetin Dia.Koettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD Kosteusanturi, 10 - 35 VDC | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDKosteusanturiSeinä10 - 35V DC---
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 Kosteusanturi, 10 - 35 VDC | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Kosteusanturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€191.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Kosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€214.97
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 Kosteusanturi, 15 - 35 VDC | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Kosteusanturipinta15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC1 3 / 25 "3"€220.72
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Kosteuden / lämpötilan anturipinta15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC1 3 / 25 "3"€208.44
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140 Deg F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AKosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€204.03
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BKosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€227.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D20 Kosteusanturi, 15-35 VDC
€211.50 / yksikkö