Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPGW-10 Digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 300 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YQX 55EJ18

DWYER INSTRUMENTS DPGW-10 digitaalinen teollisuuspainemittari, 0–300 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros

Varastossa
Tuote: CQ8YQX Malli: DPGW-10Ristiviite: 55EJ18
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
€209.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS DPGW-05 Digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 15 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPF 55EJ13 DPGW-05€209.23
DWYER INSTRUMENTS DPGW-09 Digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 200 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPG 55EJ17 DPGW-09€209.23
DWYER INSTRUMENTS DPGW-04 digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 5 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPH 55EJ12 DPGW-04€209.23
DWYER INSTRUMENTS DPGW-07 Digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 50 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPJ 55EJ15 DPGW-07€209.23
DWYER INSTRUMENTS DPGW-11 Digitaalinen teollisuuspainemittari, 0 - 500 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros | CQ8YPK 55EJ19 DPGW-11€209.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPGW-10 digitaalinen teollisuuspainemittari, 0–300 PSI, nesteille ja kaasuille, 1/4 tuuman Npt uros
€209.23 / yksikkö