Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 digitaalinen painemittari Alue | CQ8YPL 25F290

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 digitaalinen painemittarialue

Varastossa
Tuote: CQ8YPL Malli: DPG-002Ristiviite: 25F290

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DPG -sarjan digitaalisilla painemittareilla on korkea ±0.25 % tai ±0.5 % täyden asteikon tarkkuus. 4-numeroinen digitaalinen näyttö vähentää virheiden mahdollisuutta lukemissa eliminoimalla analogisilla mittareilla yleisesti tuotetun parallaksivirheen. Sarjan DPG on akkukäyttöinen ja siinä on automaattinen sammutus akun käyttöiän säästämiseksi. Akun kesto on keskimäärin 2000 tuntia. Neljän painikkeen näppäimistö mahdollistaa helpon pääsyn ominaisuuksiin ilman monimutkaisten valikoiden tai vaikeita näppäinyhdistelmiä. Näitä ominaisuuksia ovat taustavalo, huippu ja laakso, taara tai automaattinen nollaus sekä paineyksiköiden muuntaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 digitaalinen teollisuusyhdistemittari, -30 - 0 - 100 tuumaa Hg/PSI, kuivalle ilmalle ja kaasuille | CQ8YPD 55EJ01 DPGA-12Yhdistetty mittari€163.77
DWYER INSTRUMENTS DPGW-12 digitaalinen teollisuusyhdistemittari, -30 - 0 - 100 tuumaa Hg/PSI, nesteille ja kaasuille | CQ8YPE 55EJ20 DPGW-12Yhdistetty mittari€209.23
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 15 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YPR 55EH90 DPG-102Painemittari€412.83
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 200 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YPV 55EH94 DPG-106Painemittari€427.21
DWYER INSTRUMENTS DPG-103 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 30 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YQA 55EH91 DPG-103Painemittari€412.83
DWYER INSTRUMENTS DPG-107 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 300 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YQE 55EH95 DPG-107Painemittari€427.21
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 digitaalinen prosessipainemittari, 0 - 50 PSI, 1/4 tuuman Npt uros, pohja, 3 tuuman valitsin, Dpg | CQ8YQP 55EH92 DPG-104Painemittari€412.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 digitaalinen painemittarialue
€421.33 / yksikkö