Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTM31210D Min/Max Dial lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Alue | AB3REF 1UYX5

DWYER INSTRUMENTS BTM31210D Min/Max-lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–200 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3REF Malli: BTM31210DRistiviite: 1UYX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMin / Max -valintalämpömittari
tarkkuus-/+ 2 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko3"
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialNaarmunkestävä lasi
päätöslauselma2 astetta
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus12 "
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Min/Max Dial lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F Alue | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 astetta 160 asteeseen. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Min/Max Dial lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 140 astetta F Alue | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 astetta 140 asteeseen. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Min/Max Dial lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Alue | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 astetta 200 asteeseen. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Min/Max-lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 10-150 astetta F Alue | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 astetta 300 asteeseen. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Min/Max-lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 150 - 750 astetta F Alue | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 astetta 750 asteeseen. F€132.06
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Min/Max-lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F Alue | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 astetta 160 asteeseen. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Min/Max Dial lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 140 astetta F Alue | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 astetta 140 asteeseen. F€134.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM31210D Min/Max-lämpömittari, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–200 astetta F
€134.35 / yksikkö